Biztonsági csatlakozó

Cikkszám: 9000-051
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
    Termék fajtája Tömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9000-051
    EAN / GTIN 4000896195282
    Gyártó száma 9000-051
    L-szám L60140 4522

    Leírás

    Leírás:

    • Az összes levegőcsatlakozó-csőhöz
    • Külső menet (AG) 16,41 mm / 3/8mm
    • A csatlakozás biztonságos leválasztása (a nem szándékos lekapcsolás kizárt)
    • Nincs sérülés veszélye a tömlő ütése miatt
    • A biztonsági tengelykapcsoló leválasztása előtt nyomásmentesíti a csatlakozást
    • Működési tartomány: 0 - 20 bar
    • Egykezes használat
    • A csatlakoztatáshoz és a lecsatlakoztatáshoz kis erő szükséges
    • Szüntesse meg a tengelykapcsoló előműködése során fellépő hangos zajokat
    • Könnyű kezelhetőség kesztyűvel is
    • Sárgaréz, nikkelezett
    • Levegőcsatlakozó kimenet: Csatlakozó persely 1, 2, 3, 4 típusokhoz
    • Felület: Nikkelezett
    • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.
    • Hőmérséklet-tartomány: -15°C - 80°C..

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz