Forgócsukló ∙ folyamatos légáramlás csökkentővel

Cikkszám: 9000-040
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
Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9000-040
EAN / GTIN 4000896195350
Gyártó száma 9000-040
L-szám L60140 4699

Leírás

Leírás:

  • 360°-ban elforgatható csukló 2 tengelyben
  • A levegőáramlás szabályozása vezérlőkerékkel
  • Maximális nyomás: 16 bar
  • A rotációs funkció engedélyezése sűrített levegő-ellátással,
    merev, nyomás nélküli állapotban
  • 12,91 mm / 1/4menet ig (belső menet)
  • 12,91 mm / 1/4menet AG (külső menet)
  • Levegőcsatlakozó bemenet: Belső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
  • Nettó tömeg (kg): 0,09 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz