Légbevezető csőcsonk készlet

Cikkszám: 9000-012/3
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
    Termék fajtája Tömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9000-012/3
    EAN / GTIN 4000896195237
    Gyártó száma 9000-012/3
    L-szám L60140 5264

    Leírás

    Leírás:

    • Országspecifikus csatlakozási szabványok adaptálása HAZET sűrített levegős szerszámokhoz
    • Használat: Arab országok, Olaszország, Spanyolország
    • 12,91 mm / 1/4″ menet
    • Acél, nikkelezett
    • Változat tömítőanyaggal a meneten
    • Levegőcsatlakozó bemenet: 3 típusú csatlakozó dugó (IT/es/ARAB)
    • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Felület: Nikkelezett
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
    • Eszközök száma: 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz