Légbevezető csőcsonk készlet

Cikkszám: 9000-011/3
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
    Termék fajtája Tömlő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9000-011/3
    EAN / GTIN 4000896195022
    Gyártó száma 9000-011/3
    L-szám L60140 4941

    Leírás

    Leírás:

    • Országspecifikus csatlakozási szabványok adaptálása HAZET sűrített levegős szerszámokhoz
    • Használat: Belgium, Franciaország, Hollandia, Svájc
    • Orion típus
    • 12,91 mm / 1/4″ menet
    • Acél, nikkelezett
    • Változat tömítőanyaggal a meneten
    • Levegőcsatlakozó bemenet: 2 Orion típusú csatlakozó dugó (BE/FR/NL/CH)
    • Levegőcsatlakozó kimenet: Külső menet 12,91 mm (1/4″)
    • Felület: Nikkelezett
    • Nettó tömeg (kg): 0,02 kg.
    • Eszközök száma: 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz