Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 900-23
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900-23
EAN / GTIN 4000896042869
Gyártó száma 900-23
L-szám L60140 1191

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 23 mm
  • Méretek / hosszúság: 41,5 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 31,4 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 26 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,11 kg.
  • Kézi működtetéshez
A DIN sorozaton kívül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz