Dugókulcs készlet

Cikkszám: 900
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 900
EAN / GTIN 4000896042685
Gyártó száma 900
L-szám L60140 906

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 10 – 32
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 5,28 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 25

Tartalom:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz