Univerzális vezérlőszekrénykulcs bit-tartóval és 2 darab C6-os precíziós bittal

Cikkszám: 900.V01 POS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kapcsolószekrény kulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 900.V01 POS
    EAN / GTIN 7610733284740
    Gyártó száma PB 900.V01 POS
    L-szám L60060 3103

    Leírás

    Leírás:

    • Univerzális kapcsolószekrénykulcs bittartóval és 2 PrecisionBits C6-al
    • 9 az 1-ben szerszám négyszögletes, háromszögletes, dupla bites, keverőfúvókás, hornyos és Phillips csavarokhoz
    • kapcsoló-, elzáró-, épületgépészeti, vízellátási zárórendszerekhez
    • mágneses bittartó, biztos tartás
    • 2 PrecisionBits C6 integrált, könnyű eltávolítás
    • texturált felület lekerekített élekkel, csúszásmentes és ergonomikus a kézben
    • fém cseréjű, nagy teljesítményű polimerből készült, nagyon robusztus a nagy nyomatékokhoz
    • könnyű, kompakt zsebszerszám szemlyukkal, praktikus nadrágzsebben vagy kulcstartón

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz