Csere szerszám a 90 42 340-hez (SB kártya/buborékcsomagolás)

Cikkszám: 90 49 340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lyukasztó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90 49 340
    EAN / GTIN 4003773028079
    Gyártó száma 90 49 340
    L-szám L70010 1545

    Leírás

    Leírás:

    • a szárazépítésben használt profillemezek rögzített kapcsolatainak előállításához, válaszfalak és álmennyezetek felállításához, csavarok vagy szegecsek nélkül
    • u és C profilokhoz max. 1,2 mm lemezvastagsággal (2 x 0,6 mm)
    • minimális erőkifejtés az optimális kararánynak köszönhetően

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz