• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Profilösszekötő fogó többkomponensű hüvelyekkel, csiszolt 340 mm

Cikkszám: 90 42 340
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Gyártó száma 90 42 340
L-szám L70010 1114
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • a szárazépítésben használt profillemezek rögzített kapcsolatainak előállításához, válaszfalak és álmennyezetek felállításához, csavarok vagy szegecsek nélkül
  • u és C profilokhoz max. 1,2 mm lemezvastagsággal (2 x 0,6 mm)
  • minimális erőkifejtés az optimális kararánynak köszönhetően

Jellemző:

  • Térfogat milliméter: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal