Profilösszekötő fogó többkomponensű hüvelyekkel, csiszolva 250 mm

Cikkszám: 90 42 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90 42 250
EAN / GTIN 4003773047865
Gyártó száma 90 42 250
L-szám L70010 818

Leírás

Leírás:

  • a szárazépítésben használt profillemezek rögzített kapcsolatainak előállításához, válaszfalak és álmennyezetek felállításához, csavarok vagy szegecsek nélkül
  • u és C profilokhoz max. 1,2 mm lemezvastagsággal (2 x 0,6 mm)
  • minimális erőkifejtés az optimális kararánynak köszönhetően
  • egykezes működtetéshez

Jellemző:

  • Térfogat milliméter: max. 1,2 (2 x 0,6)
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz