TwistCut® hullámos csővágó 100 mm

Cikkszám: 90 22 02 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 90 22 02 SB
    EAN / GTIN 4003773082293
    Gyártó száma 90 22 02 SB
    L-szám L70010 1779

    Leírás

    Leírás:

    • Számos hullámosított műanyag cső biztonságos és gyors vágásához az univerzális Ø 13-32 mm-es kapacitás tartományban
    • Hullámosított műanyag csövekhez, legfeljebb 2,7 mm hullámprofil szélességű hullámosított csövekhez
    • A belső kábelek és csövek nem sérülnek
    • Még a puhább, rugalmasabb, hullámos műanyag csöveket is vághatja: egyszerűen csak kis nyomást kell gyakorolnia a TwistCut®-ra vágáskor, hogy ne deformálja a hullámos csövet
    • Könnyű behelyezés, biztonságos és egyszerű vágás hulladék nélkül
    • Pontos vágás sérülés nélkül az egyedi, oldalsó vezetővel ellátott pengeelrendezésnek köszönhetően
    • Jó hozzáférhetőség a karcsú forma miatt
    • A 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² keresztmetszetű lefejtő pengékkel
    • Szabadalmaztatott pozícionáló fülek az 1,5 és 2,5 mm²-es lefejtő pengéken a kábelek gyors behelyezéséhez
    • Hosszskála a belső oldalon a kábelek egyenletes lecsupaszítása érdekében, jobb- és balkezesek számára egyaránt leolvasható

    Jellemző:

    • Vágási kapacitás (átmérő): Ø 13 - 32 mm
    • Vezető és szál lecsupaszítási értéke: 0,2 - 4mm²

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz