PlastiCut® tömlő- és védőcsővágó kemény, üvegszál-erősítésű műanyagból 185 mm

Cikkszám: 90 20 185
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 90 20 185
EAN / GTIN 4003773067122
Gyártó száma 90 20 185
L-szám L70010 992

Leírás

Leírás:

  • vékonyfalú műanyag csövek (pl. műanyag páncélozott csövek) és műanyagból és gumiból készült, szöveterősítésű tömlők vágásához Ø 25 mm külső átmérőig
  • nem alkalmas kábelvágásra
  • Nyitó rugóval és zárószárral

Jellemző:

  • Vágási kapacitás (átmérő): Ø 25 mm
  • A vágóél hossza mm: Ø 25mm
  • strapabíró, üvegszál erősítésű műanyagból készült
  • krómozott