T-markolatú Torx SLS SLS T50 hajlított hatszögkulcs

Cikkszám: 89TX.50SLS
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
    Termék fajtája Hajtószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 89TX.50SLS
    EAN / GTIN 3662424029417
    Gyártó száma 89TX.50SLS
    L-szám L60130 11273

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
    • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
    • Ergonomikus T-markolat a kulcs mindkét végének hatékony használatához
    • Acélfúvott, krómozott.

    Jellemző:

    • A [mm]: 8.79
    • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • Torx [sz.]: T50
    • [g]: 195

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz