T-markolatú Torx SLS SLS T20 hajlított hatszögkulcs

Cikkszám: 89TX.20SLS
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89TX.20SLS
EAN / GTIN 3662424029356
Gyártó száma 89TX.20SLS
L-szám L60130 9032

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Ergonomikus T-markolat a kulcs mindkét végének hatékony használatához
  • Acélfúvott, krómozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 3.84
  • l1 x l2 [mm]: 12 x 130
  • L [mm]: 183
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [sz.]: T20
  • [g]: 65

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz