Hosszú gömbfejű hajlított hatszögkulcs Torx T30

Cikkszám: 89S.30
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89S.30
EAN / GTIN 3148511269787
Gyártó száma 89S.30
L-szám L60130 10155

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációknak megfelelően
  • a gömbfej akár 20°-os forgási Derékszöget is lehetővé tesz a nehezen hozzáférhető helyekhez
  • csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 5.49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30.0 x 120.5
  • L [mm]: 120
  • Torx [sz.]: T30
  • [g]: 30

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz