Reszelőkefe 210x25x100 mm S 0,3 mm PRÉMIUM acél

Cikkszám: 899851
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 899851
EAN / GTIN 9003178998514
Gyártó száma 899851
L-szám L50140 2640

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ kefék ideálisak az tisztítás acél fa és fém fájlokhoz. A kiváló minőségű bükkfa nyél maximális kényelmet nyújt a használat során. A fából készült testhez szorosan kötődő drótszegélynek köszönhetően ezek a kefék könnyen ellenállnak a nehéz követelményeknek, és támogatják a fájlok kíméletes és alapos tisztítás-jét.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90F DG RESZELŐ ECSET GER. VEZETÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,3 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 210 x 25 x 100 mm
  • Átmérő: 210 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 100 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • A huzalvágás szorosan kapcsolódik a robusztus fadobozhoz, és még a nehéz igényeket is képes ellenállni
  • Gyengéd és alapos file tisztítás
  • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve

Felhasználás:

  • Fa- és fémfájlok tisztításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz