Védőkesztyű pamut kesztyű fehérített 89 méret 7

Cikkszám: 8990016
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Kesztyűméret 7
Védelmi kategória I. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Termék fajtája Pamut kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8990016
EAN / GTIN 4048612011058
Gyártó száma 8990016
L-szám L01690 23
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Védőkesztyű
  • Termék neve: Pamutkesztyű fehérített
  • Terméktípus: Alsókesztyű
  • Szín (szűrő): Fehér
  • Felület: Nincs meghatározva
  • Bevonat: Bevonat nélkül
  • Méret: 7
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)
  • Felső anyag: pamut

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz