uvex szerszámtáska fekete 1

Cikkszám: 8982301
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
Cikkszám 8982301
EAN / GTIN 4049358641295
Gyártó száma 8982301
L-szám L01660 1444

Leírás

Leírás:

  • Uniszex táska - uvex suXXeed Craft
  • Modell: 7373
  • Cikkszám: 89823
  • Anyag: 400D Oxford poliészter
  • Súly: 200 g/m²
  • Szín: Fekete
  • Nagyon robusztus anyag
  • Karabinerek a könnyű felakasztáshoz
  • Cipzáras zseb
  • Szerszámtáska
  • Egységes méret
  • Ápolás: Normál mosás 60°C-on, ne fehérítse
  • Száradás ivópohár / szárító lehetséges, alacsony hőmérséklet 60 °C, kíméletes szárítási folyamat
  • Vasalás a maximális hőmérsékletén, vasaló talp 110 °C-on, gőz nélkül
  • Professzionális száraz tisztítás, perklór-etilénnel és / vagy szénhidrogénekkel, normál eljárás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz