Leírás:
A durva tisztítótárcsa STRIP-IT segítségével könnyedén eltávolíthatja a rozsdát, a festéket, a festéket és a test alatti védelmet a munkadarabról. A porózus nejlon szálak, az agresszív csiszolóanyag-vel gazdagítva, minden kihívással szembesülnek. Ugyanakkor megakadályozzák a lemez kenését vagy eltömődését is. A Strip-IT anyagot egy merev üvegszálas tartóra alkalmazzák, amelyet kifejezetten sarokcsiszolókhoz terveztek. A durva tisztítótárcsa szalag-it kerámia korundból (EX. GROB) keményebb, agresszívabb és erősebb, mint a standard változat (S GROB). Ez a lemez csendes, fáradságmentes csiszolás-t kínál a felhasználónak alacsony hőtermeléssel.
Jellemző:
- Halmazállapot: Nem szőtt durva tisztító tárcsa
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: GR S DURVA
- Méret (Mé x Ma): 115 x 22,2 mm
- Átmérő: 115 mm
- Furat: 22,2 mm
- Gabonaméret: 20.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Rugalmas nejlon szálak agresszív csiszolószemcsékkel gazdagítva az univerzális használat és a legjobb eredmények érdekében
- A konstrukció megakadályozza az alátét kenését és eltömődését
- Alacsony hőtermelés a nyitott szerkezetnek köszönhetően
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására vagy felületek hegesztésre, forrasztásra vagy eloxálásra történő előkészítésére szolgál
Ajánlás:
- S verzió DURVA (fekete) a felületeken végzett finom munkához
- A verzió EX. DURVA (piros) a fokozott agresszivitásért és betét a széleken
Különlegességek:
- Csekély hőfejlődés
- Legmagasabb agresszivitás