Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető felületek megmunkálásához rozsdamentes acél munkadarabokon. A kefefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. Válasszon a különböző típusú kefék között: Érzékeny (DW - hullámos) és durva (DZ - fonott). Az utóbbi típusú huzal (DZ) a sebességtől függően terjed, és így gond nélkül feldolgozhatja a különböző furatátmérőket. Ezenkívül az általánosan alkalmazható szerszám maximális élettartammal ragyog, és a rozsdamentes acélból készült kiváló minőségű huzal hatékonyan megakadályozza a rozsdát.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52P DW KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,3 mm INOX
- Méret (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Átmérő: 12 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A DZ típusú huzal a sebességtől függően terjed, és ezért különböző furatátmérőket dolgozhat fel.
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
- Különösen a csövek belső tisztításához
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkához, erős szennyeződéshez vagy festékek és lakkok eltávolításához