Kerékkefék 250x38x50x32 mm S 0,5 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 896247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 896247
EAN / GTIN 9003178962478
Gyártó száma 896247

Leírás

Leírás:

A állványos köszörű PRÉMIUM kerek keféi a tökéletes megoldás a pontos, gyors és sima acélcsiszoláshoz. A nagy teljesítményű kefék maximális élettartamot biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék, a rozsda és a lakk eltávolítása, valamint az acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Ezenkívül hatékonyan végezhet sorjázást, ami azt jelenti, hogy a Tyrolit kerek keféi univerzálisan használhatók különböző feladatokhoz.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1R DW KEREK KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,5 mm
  • Méret (szé x ma x mé): 250 x 38 x 50 x 32 mm
  • Átmérő: 250 mm
  • Vastagság: 38 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, sorjázásra, felületelőkészítésre és acél befejezésére

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal a könnyű szennyeződésekhez és a finom megmunkáláshoz

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • A legmagasabb szerszámélettartam
  • Gyors és zökkenőmentes munkavégzés

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz