Leírás:
A állványos köszörű PRÉMIUM kerek keféi a tökéletes megoldás a pontos, gyors és sima acélcsiszoláshoz. A nagy teljesítményű kefék maximális élettartamot biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék, a rozsda és a lakk eltávolítása, valamint az acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Ezenkívül hatékonyan végezhet sorjázást, ami azt jelenti, hogy a Tyrolit kerek keféi univerzálisan használhatók különböző feladatokhoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DW KEREK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: S 0,3 mm
- Méret (szé x ma x mé): 180 x 22 x 42 x 32 mm
- Átmérő: 180 mm
- Vastagság: 22 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, sorjázásra, felületelőkészítésre és acél befejezésére
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal a könnyű szennyeződésekhez és a finom megmunkáláshoz
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- A legmagasabb szerszámélettartam
- Gyors és zökkenőmentes munkavégzés