Univerzális kézi kefe 290x32x25 mm 4 sor/M 0,35 mm PREMIUM színesfémek

Cikkszám: 896219
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Drótkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 896219
EAN / GTIN 9003178962195
Gyártó száma 896219
L-szám L50140 2737

Leírás

Leírás:

A Tirolit PRÉMIUM MINŐSÉGŰ, univerzális keféivel a lehető leggyorsabban elvégezheti a rozsda, festék és lakk eltávolítását, valamint a sorjátlanítást. Ezenkívül ez az univerzális szerszám a legjobb eredményeket biztosítja a hegesztések tisztításához, a felületelőkészítéshez és a nemvasfémek megmunkálásához a kiváló minőségű sárgaréz huzalnak köszönhetően. A termék hosszú élettartammal és kényelmes kezelhetőséggel rendelkezik.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90H DW KÉZI KEFÉK SÚLLYAL VEZETÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 4 sor
  • Méret (H x Sz x Ma): 290 x 32 x 25 mm
  • Átmérő: 290 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 140 mm
  • Szerszám: Kézi csiszolás

Előny:

  • Kiváló minőségű bükkfa nyéllel felszerelve
  • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon

Felhasználás:

  • Nemvasfémek megmunkálásához
  • Ideális sorjátlanításhoz, hegesztések tisztításához és felületek tisztításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz