Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM edénykeféje tökéletes nagy rozsdamentes acél felületeken végzett, rendkívül hatékony munkához. Ezzel a termékkel a legjobb szerszámélettartam és a lenyűgöző eredmények garantálhatók. Az edénykefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint rozsdamentes acél felületelőkészítésére és befejezésére. Ezenkívül a szerszám hegesztések tisztítására is használható. A kefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek az érzékeny (DW) és a durva (DZ) között.
Jellemző:
- Halmazállapot: 11T DW FERDE EDÉNYKEFÉK
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- Átmérő: 60 mm
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
- Nagy felületek megmunkálására tervezett edénykefék
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához