Leírás:
A állványos köszörű PRÉMIUM kerek keféi a tökéletes megoldás a pontos, gyors és sima csiszoláshoz rozsdamentes acélon. A nagy teljesítményű kefék maximális élettartamot biztosítanak, és támogatják Önt az olyan igényes feladatokban, mint a festék, a rozsda és a lakk eltávolítása, valamint a rozsdamentes acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Emellett a munkadarabok széles választékát hatékonyan sorjázhatja le, így a Tyrolit kerek keféi univerzálisan alkalmazhatók a különböző feladatokhoz. A kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült hullámhuzal (DW) megakadályozza a munkadarab rozsdásodását, és könnyedén kezeli az olyan feladatokat, mint a befejezés, a polírozás és a szőnyeg.
Jellemző:
- Halmazállapot: 1R DW KEREK KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,3 mm
- Méret (szé x ma x mé): 200 x 26 x 40 x 32 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 26 mm
- Furat: 32 mm
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, sorjázásra, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
Ajánlás:
- Hullámosított huzal DW a festék és a rozsda eltávolítására, valamint a befejezésre, polírozásra és szőnyegre
Különlegességek:
- Kiváló minőségű rozsdamentes acélból készült huzal
- A legmagasabb szerszámélettartam
- Gyors és zökkenőmentes munkavégzés