Leírás:
A TYROLIT SZABVÁNYOS csiszolóedények nagyon jó eltávolítási teljesítményt és élettartamot biztosítanak a nagy felületű csiszolási munkákhoz. A kőzethez elérhető fazékkő különösen alkalmas a hegek csiszolására a kitett betonfelületeken, a mesterséges kő és terrazzo lemezek bemélyedésére és előőrlésére, valamint a márvány, pala és gránit felületének csiszolására. A szerszámbefogó esetében választhat a 22, 23 és a menetes M14 verzióból. Kérjük, vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet
Jellemző:
- Halmazállapot: 11BT KÚPOS CSISZOLÓEDÉNY M.BLECH.
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Szikla
- Termékcsalád: STANDARD
- Specifikáció: W20 / E14 / K45
- Méret (D / J x D x M): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Átmérő: 110 mm
- Vastagság: 55 mm
- Furat: 22,2 mm
- Gabonaméret: 16.
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Nagyon jó eltávolítási teljesítmény nagy területen végzett csiszolási munkákhoz
- Robusztus és tartós
- Szilícium-karbid a kiváló eredményekért szikla és rövid forgácsú anyagokon
Felhasználás:
- Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz a sziklán
- Műkő- és terrazzo-lemezek felületének csiszolásához, valamint márvány, pala és gránit felületének csiszolásához
Ajánlás:
- 16/36 szemcseméret durva csiszoláshoz
- 60 szemcseméret a finom csiszoláshoz
- Használjon speciális védelmet az edényekhez
- Vegye figyelembe a max. 50 m/s munkasebességet