Mérőszalag FACOM® SLS rendszerrel , ABS ház , fluoreszkáló , 3 m

Cikkszám: 893.316SLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 893.316SLS
EAN / GTIN 3662424028458
Gyártó száma 893.316SLS
L-szám L60130 8139

Leírás

Leírás:

  • A FACOM® SLS-rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • A speciális biztonsági eszköz a magasban végzett munka során a nagyobb munkakomfort érdekében elforgatási lehetőséggel ellátott, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Ergonomikus ház ABS anyagból
  • Pánt nejlon bevonattal, matt, fényvisszaverődésmentes
  • Pánt nagyon merev
  • Nagyon ellenálló, fedőhorog
  • 2 szegecs rozsdamentes acél megerősítő lemezzel 3 m-en
  • 3 szegecs rozsdamentes acél megerősítő lemezzel 8 m-en

Jellemző:

  • E [mm]: 31,8
  • H [mm]: 59,2
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [m]: 3
  • Mge: 1
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz