Pohárkefe 100x25xM14 SH 0,35 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 890866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890866
EAN / GTIN 9003178908667
Gyártó száma 890866

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PREMIUM edénykeféje tökéletes nagy acélfelületeken végzett rendkívül hatékony munkához. Ezzel a termékkel a legjobb szerszámélettartam és a lenyűgöző eredmények garantálhatók. Az edénykefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint az acél felületelőkészítésére és befejezésére. Ezenkívül a szerszám hegesztések tisztítására is használható. A kefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy minden igényt kielégítsenek az érzékeny (DW) és a durva (DZ) között.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 6T DZ EDÉNY KEFÉK EGYENES
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: SH 0,35 mm
  • Méret (D x L x GE): 100 x 25 x M14 mm
  • Átmérő: 100 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Az SH edzett acélhuzal az extra élettartam érdekében kapható

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
  • Nagy felületek megmunkálására tervezett edénykefék

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
  • DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz