Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM körkeféi különösen alkalmasak acél munkadarabok nehezen elérhető felületeinek megmunkálására. Legyen szó festék- és rozsdaeltávolításról, hegesztési varratok tisztításáról, vagy acél felületelőkészítéséről és finom megmunkálásáról, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. Különböző kialakítások közül választhat: Érzékeny (DW - hullámos) rozsda eltávolítására, tisztítására, simítására, polírozására, matracozására és érdesítésére, vagy durva (DZ - fonott) hegesztési varrat megmunkálására vagy a skála és a festék eltávolítására. Emellett a fonott DZ változat további élettartammal és robusztussággal ragyog.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: S 0,3 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 80 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 80 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a befejezéshez
Ajánlás:
- DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez
- DZ fonott huzal varratmegmunkáláshoz, valamint a skála és a festék eltávolításához