Kerek szárú kefe 50x15x12,5-6x30 mm S 0,2 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 890844
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890844
EAN / GTIN 9003178908445
Gyártó száma 890844

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM körkeféi különösen alkalmasak acél munkadarabok nehezen elérhető felületeinek megmunkálására. Legyen szó festék- és rozsdaeltávolításról, hegesztési varratok tisztításáról, vagy acél felületelőkészítéséről és finom megmunkálásáról, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. Különböző kialakítások közül választhat: Érzékeny (DW - hullámos) rozsda eltávolítására, tisztítására, simítására, polírozására, matracozására és érdesítésére, vagy durva (DZ - fonott) hegesztési varrat megmunkálására vagy a skála és a festék eltávolítására. Emellett a fonott DZ változat további élettartammal és robusztussággal ragyog.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,2 mm
  • Méret (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 15 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Különösen alkalmas nehezen elérhető területeken
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Edzett acélhuzal SH az extra élettartam érdekében

Felhasználás:

  • A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a befejezéshez

Ajánlás:

  • DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez
  • DZ fonott huzal varratmegmunkáláshoz, valamint a skála és a festék eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz