Kerékkefe 60x15x17,5-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM rozsdamentes acél

Cikkszám: 890828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fazékkefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 890828
    EAN / GTIN 9003178908285
    Gyártó száma 890828
    L-szám L50140 3047

    Leírás

    Leírás:

    A egyenes csiszoló PRÉMIUM körkeféi különösen alkalmasak a nehezen elérhető felületek megmunkálására rozsdamentes acél munkadarabokon. A kompozíció előkészíti a szerszámot a legkülönbözőbb feladatokhoz rozsdamentes acélon. Legyen szó rozsda eltávolításáról, hegesztések tisztításáról vagy felületelőkészítésről vagy felületkezelésről, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. Különböző kialakítások közül választhat: Érzékeny (DW - hullámos) rozsda eltávolítására, tisztítására, simítására, polírozására, matracozására és érdesítésére, vagy durva (DZ - fonott) hegesztési varrat megmunkálására vagy a skála és a festék eltávolítására. A hullámos DW kefék EA változatai rozsdamentes saválló acélhuzalból készülnek.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 52R DW TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
    • Anyagalkalmasság: Nemesacél
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: E 0,3 mm INOX
    • Méret (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 17,5 - 6 x 30 mm
    • Átmérő: 60 mm
    • Vastagság: 15 mm
    • Szerszám: Egyenes csiszolók

    Előny:

    • Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
    • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
    • Rozsdamentes saválló acélhuzal EA

    Felhasználás:

    • A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a rozsdamentes acél befejezéséhez

    Ajánlás:

    • DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez
    • DZ fonott huzal varratmegmunkáláshoz, valamint a skála és a festék eltávolításához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz