Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM körkeféi különösen alkalmasak a nehezen elérhető felületek megmunkálására rozsdamentes acél munkadarabokon. A kompozíció előkészíti a szerszámot a legkülönbözőbb feladatokhoz rozsdamentes acélon. Legyen szó rozsda eltávolításáról, hegesztések tisztításáról vagy felületelőkészítésről vagy felületkezelésről, ez a nagy teljesítményű kefe univerzálisan használható. Különböző kialakítások közül választhat: Érzékeny (DW - hullámos) rozsda eltávolítására, tisztítására, simítására, polírozására, matracozására és érdesítésére, vagy durva (DZ - fonott) hegesztési varrat megmunkálására vagy a skála és a festék eltávolítására. A hullámos DW kefék EA változatai rozsdamentes saválló acélhuzalból készülnek.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52R DZ TENGELY KÖR ALAKÚ KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,35 mm INOX
- Méret (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 70 mm
- Vastagság: 6 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Rozsdamentes saválló acélhuzal EA
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a rozsdamentes acél befejezéséhez
Ajánlás:
- DW hullámhuzal portalanításhoz, tisztításhoz, simításhoz, polírozáshoz, szőnyegekhez és érdesítéshez
- DZ fonott huzal varratmegmunkáláshoz, valamint a skála és a festék eltávolításához