Pohárszárkefe 70x15x25-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM rozsdamentes acélból

Cikkszám: 890771
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890771
EAN / GTIN 9003178907714
Gyártó száma 890771
L-szám L50140 2782

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM cserepengely-keféi ideálisak a nehezen elérhető felületek megmunkálásához rozsdamentes acél munkadarabokon. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot biztosítja, és támogatja az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Emellett a sorjázás hatékonyan elvégezhető, így a tirolit cserepengely keféje univerzálisan használható különböző feladatokhoz, és garantálja a legjobb eredményt.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52T DW SZÁR CSÉSZE KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: E 0,3 mm INOX
  • Méret (D x L x H - GE x I): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
  • Átmérő: 70 mm
  • Vastagság: 15 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a rozsdamentes acél befejezéséhez

Ajánlás:

  • Hullámosított DW huzal tisztításhoz, például festék, rozsda, vízkő, burkolatok eltávolítására vagy sorjázásra

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • A legjobb szerszám élettartam és eredmények
  • Nehezen elérhető helyekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz