Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM cserepes tengelykeféi ideálisak a nehezen elérhető felületek acélmunkadarabokon történő megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot biztosítja, és támogatja az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Ezenkívül a sorjázás hatékonyan elvégezhető, így a tirolit cserepecsét univerzálisan alkalmazható számos feladatra.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52T DW SZÁR CSÉSZE KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: S 0,3 mm
- Méret (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 60 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
Felhasználás:
- Rozsda eltávolításához, hegesztések tisztításához, valamint acél felületelőkészítéséhez és simításához
Ajánlás:
- Hullámosított DW huzal tisztításhoz, például festék, rozsda, vízkő, burkolatok eltávolítására vagy sorjázásra
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- A legjobb szerszám élettartam
- Nehezen elérhető helyekhez