Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM cserepengely-keféi ideálisak a nehezen elérhető felületek megmunkálásához rozsdamentes acél munkadarabokon. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot biztosítja, és támogatja az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint a rozsdamentes acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását. Emellett a sorjázás hatékonyan elvégezhető, így a tirolit cserepengely keféje univerzálisan használható különböző feladatokhoz, és garantálja a legjobb eredményt.
Jellemző:
- Halmazállapot: 52T DW SZÁR CSÉSZE KEFÉK
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: E 0,3 mm INOX
- Méret (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
- Átmérő: 60 mm
- Vastagság: 15 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
- A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását
Felhasználás:
- A rozsda eltávolításához, a hegesztések tisztításához, a felület előkészítéséhez és a rozsdamentes acél befejezéséhez
Ajánlás:
- Hullámosított DW huzal tisztításhoz, például festék, rozsda, vízkő, burkolatok eltávolítására vagy sorjázásra
Különlegességek:
- Sokoldalúan használható
- A legjobb szerszám élettartam és eredmények
- Nehezen elérhető helyekhez