Pohárszárkefe 40x10x15-6x30 mm S 0,3 mm PREMIUM acél

Cikkszám: 890756
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Ecsetkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890756
EAN / GTIN 9003178907561
Gyártó száma 890756
L-szám L50140 2734

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM cserepes tengelykeféi ideálisak a nehezen elérhető felületek acélmunkadarabokon történő megmunkálásához. A nagy teljesítményű szerszám a legjobb élettartamot biztosítja, és támogatja az olyan igényes feladatokban, mint a festék és a rozsda eltávolítása, a hegesztési varratok tisztítása, valamint az acél felületelőkészítése és finom megmunkálása. Ezenkívül a sorjázás hatékonyan elvégezhető, így a tirolit cserepecsét univerzálisan alkalmazható számos feladatra.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52T DW SZÁR CSÉSZE KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: S 0,3 mm
  • Méret (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
  • Átmérő: 40 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas a nehezen elérhető területekre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal

Felhasználás:

  • Rozsda eltávolításához, hegesztések tisztításához, valamint acél felületelőkészítéséhez és simításához

Ajánlás:

  • Hullámosított DW huzal tisztításhoz, például festék, rozsda, vízkő, burkolatok eltávolítására vagy sorjázásra

Különlegességek:
  • Sokoldalúan használható
  • A legjobb szerszám élettartam
  • Nehezen elérhető helyekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz