Kefe 24x25-6x68 mm M 0,3 mm PREMIUM színesfémek

Cikkszám: 890717
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890717
EAN / GTIN 9003178907172
Gyártó száma 890717

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető felületek megmunkálásához színesfém munkadarabokon. A terméket rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére tervezték. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. A hullámos sárgaréz huzal alakja tökéletes puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez. A sörték a sebesség szerint terjednek, így a különböző furatátmérők tökéletesen megmunkálhatók. Ezenkívül az általánosan alkalmazható kefék maximális élettartammal ragyognak.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52P DW KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemvas fémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: M 0,3 mm
  • Méret (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Átmérő: 24 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A sebességtől függően a kefe elterjed, és ezért különböző furatátmérőket tud feldolgozni
  • A sárgarézből készült huzal a legjobb eredményt éri el a színesfémből készült munkadarabokon

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, színesfém felületelőkészítésére és befejezésére
  • Különösen a csövek belső tisztításához

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez

Különlegességek:
  • Univerzálisan használható
  • A legjobb szerszám élettartam
  • Nehezen elérhető helyekhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz