Kefe 19x28-6x68 mm E 0,25 mm INOX PREMIUM Rozsdamentes acél

Cikkszám: 890652
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 890652
EAN / GTIN 9003178906526
Gyártó száma 890652
L-szám L50140 2653

Leírás

Leírás:

A egyenes csiszoló PRÉMIUM keféi az első választás a nehezen elérhető felületek megmunkálásához rozsdamentes acél munkadarabokon. A kefefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a felület előkészítésére és befejezésére. Ezek az eszközök bizonyítják tulajdonságaikat, különösen a csövek belső tisztításakor. Válasszon a különböző típusú kefék között: Érzékeny (DW - hullámos) és durva (DZ - fonott). Az utóbbi típusú huzal (DZ) a sebességtől függően terjed, és így gond nélkül feldolgozhatja a különböző furatátmérőket. Ezenkívül az általánosan alkalmazható szerszám maximális élettartammal ragyog, és a rozsdamentes acélból készült kiváló minőségű huzal hatékonyan megakadályozza a rozsdát.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52P DZ KEFÉK
  • Anyagalkalmasság: Nemesacél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: E 0,25 mm INOX
  • Méret (D x H - GE x I): 19 x 28 - 6 x 68 mm
  • Átmérő: 19 mm
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • Formájának köszönhetően különösen alkalmas nehezen elérhető helyekre
  • Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
  • A DZ típusú huzal a sebességtől függően terjed, és ezért különböző furatátmérőket dolgozhat fel.
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél huzal megakadályozza a munkadarab rozsdásodását

Felhasználás:

  • Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, felületelőkészítésre és rozsdamentes acél befejezésére
  • Különösen a csövek belső tisztításához

Ajánlás:

  • Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
  • DZ fonott huzal nehéz munkához, erős szennyeződéshez vagy festékek és lakkok eltávolításához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban