Hulladékgyűjtő a TTS 95 PRO, TTS 98 PRO számára 300mm x 115mm x 310mm

Cikkszám: 89011053
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
    Cikkszám 89011053
    EAN / GTIN 4018754334728
    Gyártó száma 89011053
    L-szám L60300 6

    Leírás

    Leírás:

    • A TTS 95 PRO és 98 PRO sorozatú műhelykocsikhoz használható
    • porszórt bevonattal

    Jellemző:

    • a No.: TTS 95 PRO, TTS 98 PRO
    • Magasság mm (h): 310 mm
    • Hossz [mm]: 300 mm
    • Súly: 2014 g
    • Tömeg kg: 2.014 kg
    • Szélesség mm (b): 115 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz