Kábeltartó TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX 200 x 153 x 170mm

Cikkszám: 89010040
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
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89010040
EAN / GTIN 4018754231003
Gyártó száma 89010040

Leírás

Leírás:

  • Kábelek és tömlők tárolására
  • Tartozékok minden négyszögletes lyukrácsokkal rendelkező modellhez

Jellemző:

  • a No.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
  • Magasság mm (h): 170 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • Tömeg kg: 0.780 kg
  • Szélesség mm (b): 153 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz