MARTOR penge INJECTOR CLING 89 , 100 a magazinban

Cikkszám: 89.57
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Gyártó száma 89.57
L-szám L60170 406

Leírás

Leírás:

Az NR befecskendező penge. A 89 by MARTOR egy kiváló minőségű acél penge. Nagyon éles és használható éle van. A lekerekített hegyek növelik a biztonságot. A penge 38 mm hosszú, 8 mm széles és 0,25 mm vastag.

Az NR befecskendező penge. a 89 a 89,57 rendelési számon kapható a magazinban 100 darabig. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    2-szeres
  • Biztonsági funkció:
    Lekerekített hegyek
  • A penge jellemzői:
    1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú ipari penge lekerekített
  • lyukasztás pengék száma: 2 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 2-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Lekerekített hegyek
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz