Hajlított kulcs rövid Torx T30

Cikkszám: 89.30
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 89.30
    EAN / GTIN 3148511268100
    Gyártó száma 89.30
    L-szám L60130 4027

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint
    • csiszolt

    Jellemző:

    • A [mm]: 5.49
    • H [mm]: 30.0
    • H x L [mm]: 30 x 76
    • L [mm]: 76.0
    • Torx [sz.]: T30
    • [g]: 20

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz