Hajlított kulcs rövid Torx T20

Cikkszám: 89.20
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89.20
EAN / GTIN 3148511267905
Gyártó száma 89.20
L-szám L60130 4030

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint
  • csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 3.84
  • H [mm]: 24.0
  • H x L [mm]: 24 x 61
  • L [mm]: 61.0
  • Torx [szám]: T20
  • [g]: 8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz