Hajlított kulcs rövid Torx T15

Cikkszám: 89.15
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89.15
EAN / GTIN 3148511267806
Gyártó száma 89.15
L-szám L60130 3558

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint
  • csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 3.26
  • H [mm]: 21.5
  • H x L [mm]: 21.5 x 57
  • L [mm]: 57.0
  • Torx [szám]: T15
  • [g]: 6

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz