Hajlított kulcs rövid Torx T10

Cikkszám: 89.10
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 89.10
EAN / GTIN 3148511267622
Gyártó száma 89.10
L-szám L60130 4025

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A TORX® specifikációk szerint
  • csiszolt

Jellemző:

  • A [mm]: 2.72
  • H [mm]: 19.5
  • H x L [mm]: 19.5 x 53
  • L [mm]: 53.0
  • Torx [szám]: T10
  • [g]: 4

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz