ROTBAND-PLUS Ráverő kalapács hickory nyéllel, 2000 g

Cikkszám: 8887610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8887610
    EAN / GTIN 4010883888769
    Gyártó száma 8887610
    L-szám L60160 3410

    Leírás

    Leírás:

    Kovácsolt kalapácsfej DIN 6475
    Görbe kőris (E 620 E) vagy hickory (E 620 H) nyél DIN 5135, kiegészítő hosszú, edzett acél védőhüvellyel
    Dugókulcs, csillag ék, biztonsági lemez és facsavar teszi a kalapácsfejet és a fa nyelét egyetlen egységgé
    ROTBAND-PLUS nyélrögzítés, nagy biztonság, hosszú élettartam, legjobb ár/teljesítmény arány.

    Jellemző:

    • Teljes szélesség [mm]: 120 mm
    • Teljes magasság [mm]: 50 mm
    • Teljes hossz [mm]: 305 mm
    • fejsúly [g]: 2000 g
    • Markolat anyaga: Hickory
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz