Állítókészülék kézvédővel 4 mm

Cikkszám: 8885830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8885830
EAN / GTIN 4010883888585
Gyártó száma 8885830
L-szám L60160 3924

Leírás

Leírás:

Vanádium acél, horganyzott
Egyenletesen edzett a teljes hosszban és gondosan edzett
A csapófejek indukciós edzése.

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 18 mm
  • Kialakítás: Kézvédelem, ütőfej induktívan edzett
  • Teljes szélesség [mm]: 85 mm
  • Teljes magasság [mm]: 85 mm
  • Teljes hossz [mm]: 175 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: horganyzott
  • Shank-Ø: 18 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz