Karbid fúrószerszám

Cikkszám: 8881680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Rajztű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8881680
EAN / GTIN 4010883888165
Gyártó száma 8881680
L-szám L60160 631

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél 59CrV4
Galvanizált

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 10 mm
  • Teljes magasság [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [mm]: 153 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 59CrV4
  • A tengely szélessége [mm]: 6 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz