Erdészbakancs ARBORIST GTX S3 CI, méret 42

Cikkszám: 88781-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 88781-42
    EAN / GTIN 4030839254868
    Gyártó száma 88781-42
    L-szám L00790 2396

    Leírás

    Leírás:

    • Vízálló marhabőr
    • GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • Antisztatikus puha gyapjú talpbetét
    • acél talpátszúrásvédelem
    • PU/PU futófelületű talp HERCULES
    • PU orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 17249 S3 CI/Védelmi szint 2 (24m/sec)/SRC
    • Erdészbakancs - Védelem kézi láncfűrész által okozott vágások ellen
    • Védelmi szint 2 (24m/sec)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz