Visszaütésmentes puha felületű kalapács 35 mm

Cikkszám: 8867770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8867770
EAN / GTIN 4010883886772
Gyártó száma 8867770
L-szám L60160 1958

Leírás

Leírás:

Gyakorlatilag törhetetlen üvegszálas nyél, kézbarát műanyag markolattal és fejzárral
Splittermentes, törés- és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve
Porszórtan bevonatos kalapácsütés ezüst színű.

Jellemző:

  • Kialakítás: Törésálló, törésálló és kopásálló poliamid fej, 75 Shore D, -20° C-ig tesztelve.
  • Teljes hossz [mm]: 310 mm
  • Markolat anyaga: Műanyag
  • Keménység [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Fej Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Anyag: Poliamid (PA)
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Markolat anyaga: Üvegszálas
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Mágnes [mm]: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz